呼び径(A)300
呼び径(B)12
呼び圧力10K
材質(本体)鋳鉄
形状ストレート
質量(kg)330
使用温度範囲(℃)120以下
寸法L(mm)700
寸法H(mm)356
ねじ径M22
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
寸法t(mm)32
寸法D(mm)445
寸法C(mm)400
接続方式管フランジ
材質(ボール)FC200
寸法d(Φmm)300
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)25
ボルト穴数16
最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃以下の静流水)、1( -10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.20(-10〜120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼
材質(ジスク)FC200
材質(ヒンジピン)403SS
材質(プラグ)SS400
材質(ボールシート)403SS
材質(ボディ)FC200
材質(フタ)FC200
材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400)
材質(弁体)FC200
面間寸法(mm)700
材質(ボルト)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ピン)SK5M(スプリング)
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
材質(弁箱)FC200
材質(シールリング)403SS
材質(弁箱付弁座)SUS403
材質(弁体付弁座)SUS403
バルブ種類チャッキバルブ