両手天ぷら鍋アミ付き ガス火専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76076788 品番4016830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

すばやく油切りができるアミ付き
揚げ物がカラッと仕上がる
熱効率に優れた鉄製
日本製

材質本体・取手・アミ:鉄 満水容量(L)約2.4(適正油量/約1.3) 寸法(cm)20 表面処理本体:シリコーン樹脂塗装、取手・アミ:クロムメッキ 底面の厚さ(mm)約0.7 用途揚げ物調理などに アズワン品番65-1210-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする