曜日別特売
WF503P1【ワケあり】 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 76108615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF503P1【ワケあり】 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 76108615
WF503P1【ワケあり】 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 76108615
WF503P1【ワケあり】 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 76108615
WF503P1【ワケあり】 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 76108615

AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
材質
鋼(オフホワイト色)
角度(°)
傾斜天井対応:11
注文コード
76108615
品番
WF503P1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥34,98025,980

AC MOTOR FAN スチールファン
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。
洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
シーリングファン スチールファン
材質
鋼(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ882
質量(kg)
4.3
取付
パイプ吊り
高さ(mm)
320
備考
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF646P1・649P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF643P1使用時)、電動昇降装置対応型
角度(°)
傾斜天井対応:11
機能
風向切替
材質(羽根)
鋼(オフホワイト色)
リモコン
付属
入数
1台
施工内容
簡易結線型
調光の可否
不可
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする