曜日別特売

フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さL(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1袋(20個)注文コード76121206品番SFB-M4-10-EL
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719
ねじピッチ(mm)
0.7
長さL(mm)
10
ねじの呼び
M4
種別
全ねじ
材質
SCM435、無電解ニッケルメッキ
頭部形状
フランジボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする