NBK(鍋屋バイテック会社)
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さL(mm)
16
6
8
10
12
16
20
25
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76132169
品番
SFB-M8-16-EL
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,649
販売価格(税別)
¥
1,499
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
1.25
長さL(mm)
16
ねじの呼び
M8
種別
全ねじ
材質
SCM435、無電解ニッケルメッキ
頭部形状
フランジボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目