曜日別特売
MRP35HD01WD MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN 76192597

サンプル画像

MRP35HD01WD MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN 76192597
MRP35HD01WD MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN 76192597
MRP35HD01WD MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN 76192597
MRP35HD01WD MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN 76192597
MRP35HD01WD MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN 76192597
MRP35HD01WD MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN 76192597
MRP35HD01WD MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)] MAXZEN 76192597

MRP35HD01WD ウッド [冷蔵庫 (35L・右開き)]MRP35HD01WD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76192597
品番
MRP35HD01WD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

「もう一台」があると生活が変わる
コンパクト設計だから場所を取らずどこにでも置きやすい! お部屋の雰囲気に合わせやすいシンプルデザイン ペルチェ式だから静音&低振動で寝室や書斎にぴったり!
さまざまなシーンで使い方多様 寝室や自分の部屋に置けば、ちょっとした飲み物やお菓子をすぐ取り出せる!
専用冷蔵庫としても! 飲み物やお酒、 化粧品の専用冷蔵庫としても!メインの冷蔵庫がいっぱいのときの補助にも。
コンパクトだけどしっかり収納 2Lなら最大4本、 牛乳パックなら最大5本収納できます。
仕切り棚は取外し可能 収納する食品に合わせて仕切り棚で調整が可能。製氷室がついていないので広々使える & 霜取り不要!
静音・低振動のペルチェ式を採用 ペルチェ素子によって庫内で吸収した熱を庫外に移動させ冷却する方式です。 騒音・振動が少ないので、寝室などの静かな場所でもお使いいただけます。
ダイヤルひとつでラクラク温度調節 庫内上部のダイヤルで3段階の温度調節が可能。庫内の食品の量やお好みにより、ダイヤル調節してお使いください。
庫内灯 ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
調節脚 本体が水平になるよう高さを調節できます。
安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。

付属品
仕切り棚 ×2、取扱説明書(保証書付き)
仕様
【気候クラス】N/ST
質量(kg)
10.4
色
ウッド
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
電源/約1.8
定格消費電力(W)
60 (50 / 60Hz)
天板耐荷重(kg)
20以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445 ×486 ×445
冷却方式
ペルチェ式(庫内温度調節つまみ付き)
使用環境
周辺温度:5~25℃、周辺湿度:20%~80%(結露なきこと)
運転音
暗騒音以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
112(50 / 60Hz共通)
冷却温度(℃)
6~15(目安)※周囲環境温度(25前後)の範囲内でご使用の場合、周囲温度から約19前後下げることができます。実際の冷却温度と庫内温度は周囲温度と設置環境により異なります。
定格内容積(L)
35
注意
※据え付け場所 天面15cm以上、左右5cm以上、背面10cm以上、前面35cm以上
※この冷蔵庫は右開きです
※床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
※ドアの開閉スペースを確保してください。
※本体下部の調節脚で本体の平衡を保ちます。矢印の方向へ回すと前上がりになります。
※調節脚は左右で異なった形状ですが、 調節方法は同じです。
※安全上のご注意 製品を安全で正確にお使いいただき、 お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする