曜日別特売
JF93HD01WH JF93HD01WH ホワイト [冷凍庫 (93L・右開き)] MAXZEN 76192667

サンプル画像

JF93HD01WH JF93HD01WH ホワイト [冷凍庫 (93L・右開き)] MAXZEN 76192667
JF93HD01WH JF93HD01WH ホワイト [冷凍庫 (93L・右開き)] MAXZEN 76192667
JF93HD01WH JF93HD01WH ホワイト [冷凍庫 (93L・右開き)] MAXZEN 76192667
JF93HD01WH JF93HD01WH ホワイト [冷凍庫 (93L・右開き)] MAXZEN 76192667
JF93HD01WH JF93HD01WH ホワイト [冷凍庫 (93L・右開き)] MAXZEN 76192667
JF93HD01WH JF93HD01WH ホワイト [冷凍庫 (93L・右開き)] MAXZEN 76192667

JF93HD01WH ホワイト [冷凍庫 (93L・右開き)]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76192667
品番
JF93HD01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

本体幅わずか36cm!キッチンのすき間にすっきり収まるスリムボディで2台目にもおすすめ。
今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ 冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!「専用冷凍庫」 をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます。
スリムボディでキッチンやお部屋にもスッキリ収まる キッチンの狭いすき間にもピッタリ!設置しやすく家事の動線も邪魔しないサイズ感
見た目はスリムだけど、中身しっかり。1段目: 収納棚 アイスなどサッと取り出しやすい収納スペース。2~4段目: フリーケース 中身がひと目で分かる透明ケース。引き出しタイプで奥の食品も見やすいから無駄なく管理できて取り出しもスムーズ!
賢く冷やす。選べるモードで暮らしにフィット。1台2役!使い方自由自在 温度調整だけでなく、冷蔵モードと冷凍モードを自由に切り替え可能。温度は3段階で設定可能
面倒な霜取りは不要!簡単お手入れ 自動霜取り機能付きのファン式冷却。自動で霜取りを行うので日々のメンテナンスもらくらく。水洗い可能。フリーケースとトレーは水洗い可能でいつでも清潔。
電気代も安心!省エネ基準達成率104%
目標年度2021年度
うれしい静音設計 生活環境に置いても音が気にならず快適。運転音25dB。
安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。

付属品
フリーケース×3、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
28.5
ホワイト
電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源/約1.8
定格消費電力(W)
電動機:90(50Hz)/100(60Hz) 電熱装置:90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×1140×636
冷却方式
ファン式
運転音(dB)
25
使用環境
【冷凍モード時】周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)
冷媒
ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kW)
320h
定格内容積(L)
93
注意
※据え付け場所 上部10cm以上、左右10cm以上、背面10cm以上
※この冷凍庫は右開きです
※床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
※ドアの開閉スペースを確保してください。
※本体下部の調節脚で本体の平衡を保ちます。矢印の方向へ回すと前上がりになります。
※調節脚は左右で異なった形状ですが、 調節方法は同じです。
※安全上のご注意 製品を安全で正確にお使いいただき、 お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする