109-08701 超音波ポイントシーラー US-60C+ TGK(東京硝子器械) 76254703

超音波ポイントシーラー US-60C+

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76254703
品番
109-08701
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥53,570
販売価格(税別)
¥48,700

発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。
常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します)。
フードパックを熱溶着させますので食品に異物が混入する危険性がありません。
シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。

仕様
電源ユニット(発振器)定格:AC100V 50/60Hz消費電力:60W寸法:約W114×D193×H114mm質量:2kg発振時間:0.5~1.7秒発振方法:自動追尾方式発振表示:赤色表示ランプシール機本体寸法:約W33×D183×H85mm質量:250gカールコード長:約2m(延長時)
周波数(kHz)
公称60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする