※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

赤液棒状温度計 脚長 900L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 温度範囲(℃)0〜200 注文コード76294217 品番JC-2144
参考基準価格(税別)¥22,708 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は温度範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。

温度範囲(℃)0〜200 全長(mm)900 浸没線(mm)300 1目盛(℃)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする