※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準温度計 棒状 水銀 成績書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 温度範囲(℃)0〜50 注文コード76294628 品番JC-1151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は温度範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。

タイプ(B)棒状 水銀 番号1 温度範囲(℃)0〜50 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76294628 JC-1151 48631494 JC-1151 画像準備中 標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械) 1個 23,760 税込26,136 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする