※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準温度計 棒状 水銀 成績書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 温度範囲(℃)50〜100 注文コード76294637 品番JC-1152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は温度範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。

タイプ(B)棒状 水銀 番号2 温度範囲(℃)50〜100 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76294637 JC-1152 02996497 801-53-01-12 標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械) 標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械) 1個 26,433 税込29,076 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする