日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
NM標準温度計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76324003
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水銀を使用していない温度計です。
検査成績書付きです。
温度範囲(℃)
0〜50
全長(mm)
約420
仕様
感温液:プロピレンカルボナートCAS
材質
感温液:プロピレンカルボナートCAS
外径(Φmm)
6〜8
1目盛(℃)
0.1
計測方式
全没式
測定精度(℃)
±0.2
校正証明書
検査成績書