和づつみ アルマイト加工両手鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76403733 品番 RB-2323
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
便利な目盛付き。

サイズ(cm)20 材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工 容量(L)約3.0 寸法(mm)約310×215×165 質量(g)約500 適合ガスコンロ専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする