和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
和づつみ アルマイト加工両手鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76403749
品番
RB-2324
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
便利な目盛付き。
サイズ(cm)
22
材質
本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
容量(L)
約3.8
寸法(mm)
約330×230×170
質量(g)
約570
適合
ガスコンロ専用