和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
和づつみ アルマイト加工ケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76403758
品番
RB-2325
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
容量(L)
約2.4
色
シルバー
寸法(mm)
約220×175×215
質量(g)
約360
材質
本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合容量(L)
約1.7
適合
ガスコンロ専用