和づつみ アルマイト加工ケトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76403776 品番 RB-2327
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。

容量(L)約4.0 シルバー 寸法(mm)約275×215×245 質量(g)約490 材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工 適合容量(L)約2.8 適合ガスコンロ専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする