和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
和づつみ アルマイト加工ケトル(ストレーナー付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76403785
品番
RB-2328
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
容量(L)
約4.0
色
シルバー
寸法(mm)
約275×215×245
質量(g)
約570
材質
本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合容量(L)
約2.8
適合
ガスコンロ専用
付属品
茶こし