スコップ(ホワイト/ポリプロピレン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード76577988 品番EA912MM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
仕様●口幅:60mm●全長:169mm●材質:ポリプロピレン●カラー:ホワイト●入数:10 アズワン品番65-2240-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする