メッシュマット(ポリエチレン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):286×238●厚み(mm):9●材質:ポリエチレン 注文コード76578006 品番EA912MM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

柔らかなポリエチレン製なので、ガラス食器の収納に 安心です。
必要に応じて、ハサミで カットできます。

仕様●サイズ(mm):286×238●厚み(mm):9●材質:ポリエチレン アズワン品番65-2240-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする