鈴木産業
鈴木産業の 防護服・保護服・特殊服
鈴木産業の 使い捨て防護服
エステルツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76908923
品番
SH-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽くて動きやすい
衣類の汚れを防止
水をはじき汚れずらい
つなぎタイプ
色
オフホワイト
サイズ
LL
種別
つなぎ
機能
防汚性/はっ水
材質
ポリエステル
用途
粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ゴミに出す際はファスナー部分は取り外してください