用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×400×380内寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×310×300容量(L)33材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン質量(kg)約2.3色サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ:100材質(パッキン)発泡ポリエチレン外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400収納可能質量(kg)約20有効内寸法・奥行(mm)310有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)310