GPD-640S GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ JEJアステージ 76920595 GPD-640S GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ JEJアステージ 76920595 GPD-640S GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ JEJアステージ 76920595

GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76920595 品番 GPD-640S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×400×380 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×310×300 容量(L)53 用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです 材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン 質量(kg)約3.0 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)フタ:100 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 外寸法・幅(mm)640 外寸法・高さ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)400 収納可能質量(kg)約30 有効内寸法・奥行(mm)310 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする