クックセット ESCSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(985mL) 注文コード76937596 品番ESCS985HA0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,787
販売価格(税別)
7,988

軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。985mLと470mLのポット、ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、エスビット固形燃料タブレットトレイがセットになります。ポットのハンドルはステンレス製、メッシュバッグ付属、ウインドシールドは985mLのポット内に収納可能です。25mLのアルコール燃料で500mLの水が約8〜9分で沸騰します。※気温20℃、水温20℃、海抜20m、無風でのテスト結果(メーカー調べ)

寸法(幅W×高さH)(mm)128×147(収納時) 質量(g)430 仕様アルコールバーナー付 アズワン品番62-7040-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする