ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 焼き肉プレート
カロリーオフ マーブルダイヤモンドコート 焼肉グリルプレート丸型プレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025114
品番
ND-5081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
キズに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単
プレートの穴から余分な油が落ちるのでヘルシー
栓抜きにも使えるフックハンドル付き
耐摩耗性試験100万回クリア
サイズ(cm)
33
材質
プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄、表面加工/プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう、フックハンドル:焼付塗装
寸法(mm)
335×335×40
質量(g)
700