テープ形多目的温度センサ STシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77396647 品番ST-11E-015-TS1-ASP
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。

先端形状とがり タイプ標準タイプ(テープ幅) 形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出) 使用温度範囲(℃)-50〜210 熱電対Eタイプ テープ長さ(mm)150 コード種類低温タイプ標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
注意
※STシリーズは被測定物にテープ部分を貼付けて、または、挟み込んで使用する様に設計されております。テープ部分を貼付けて、または、挟み込み以外の方法でご使用いただいた場合、使用温度限界は下表の温度となりますのでご注意下さい。
※テープの長さ≦150mm→200℃
※STシリーズの被覆はテフロン系樹脂での溶着、または、接着剤での接着処理がされておりますので、例えばテープ部分を空中に配置し下表使用温度限界以上の温度に保持した場合、被覆が剥がれ熱電対がショートすることがあります。使用方法に十分注意してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする