安立計器
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77396683
品番
ST-31E-015-TS1-ASP
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状
とがり
タイプ
標準タイプ(テープ幅)
形状
【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
使用温度範囲(℃)
-50~210
熱電対
Eタイプ
テープ長さ(mm)
150
コード種類
低温タイプ標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ(熱電対同種金属)
注意
※STシリーズは被測定物にテープ部分を貼付けて、または、挟み込んで使用する様に設計されております。テープ部分を貼付けて、または、挟み込み以外の方法でご使用いただいた場合、使用温度限界は下表の温度となりますのでご注意下さい。
※テープの長さ≦150mm→200℃
※STシリーズの被覆はテフロン系樹脂での溶着、または、接着剤での接着処理がされておりますので、例えばテープ部分を空中に配置し下表使用温度限界以上の温度に保持した場合、被覆が剥がれ熱電対がショートすることがあります。使用方法に十分注意してご使用下さい。