※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
77396726
品番
STN-11E-015
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
先端形状
とがり
タイプ
標準タイプ(テープ幅)
形状
【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
熱電対
Eタイプ
テープ長さ(mm)
150