※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
空気温度用センサ ATシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77403437
品番
AT-30E-100-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。
センサー
先端小/パイプ
熱電対
Eタイプ
パイプ長(mm)
1000
タイプ
グリップあり
コード種類
グリップあり標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ(熱電対同種金属)