※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
低温用温度センサ BRシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77403613
品番
BR-50E-1-TS1-ANP
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
長さ(mm)
5000(熱電対線)/100(平行平打線)
熱電対
Eタイプ
コード種類
標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
ミニプラグ
測定対象
冷蔵・冷凍庫用