※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
自重形温度センサ WEシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77403674
品番
WE-11K-TS1-ANP
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
ヘッド径(Φmm)
20×34
熱電対
Kタイプ
コード種類
Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
プラグ形状
ミニプラグ(熱電対同種金属)
タイプ
グリップなし
使用温度範囲(℃)
-50〜250