IHコンロ用鍋単品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77492818 品番IHKP-P20-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IHクッキングヒーターに対応の鍋です。
サイズは直径20cmと24cmがあり、卓上でIHクッキングヒーターを使用する際にちょうどいいサイズの鍋です。
カラーはブラック・ピンク・ブラウンと3色あります。

ブラック 寸法(Φ×mm)200×75 質量(g)1000 材質本体:アルミニウム合金(内側:フッ素樹脂加工、外側:焼付塗装加工)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 寸法(cm)20 満水容量(L)1.9 厚さ(mm)2.4(本体底)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする