LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679

LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679
LL LR3333 ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto 77495679

ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2fLL LR3333

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77495679
品番
LL LR3333
参考基準価格(税別)¥19,873販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

従来のハロコンパクト(LL LR3300/LL LR3301 直径82cm)より46%大きなりました。
コンパクトに収納
人間工学に基づいた持ちやすいグリップ
簡単セットアップ
1/4メスネジ有り(1/4-1/4アダプターも付属)
直径98cmと従来品のLL LR3300、LL LR3301(直径82cm)より生地の面積が46%大きいためこれまでより広いディフュ-ズ面積でご使用可能です。 マンフロットのRapidExframeTMテクノロジー採用で小さな複数のセクションに分割、組み立てが素早く行えます。 折りたたむと付属のキャリーケース(29.5cmX10.5cmX6cm)に収納でき、重さはわずか450gです。 リフレクター、ディフューザーなどのカバーは新しくデザインされた人間工学に基づいたクリップを使用。 組み立て時の柔軟性が高まり、セットアップが更に簡単になりました。 非常にコンパクトにたためるため限られたバックのスペースに収納することができます。 キャリーケースにはカラピナが付属しているためバッグの外に取り付けることもできます。 リフレクターやディフューザーを常に持って行くことができます。 ハロコパクトPlusは人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 片手で保持し、正確に設置できます。 1/4メスネジ(および1/4-1/4ネジ付属)のためアームやライトスタンなど様々な機材に取り付け可能。

セット内容
RapidExoframeTM(フレーム)、カバー(生地)、キャリーケース、1/4-1/4アダプター
質量(kg)
0.4
直径(Φcm)
98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする