椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
155
適合軸径(Φmm)
110
注文コード
77672167
品番
PL110-155AE【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥39,556
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,900
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
155
適合軸径(Φmm)
110
許容伝達トルク(N・m)
11400
許容スラスト(N)
207000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
116
軸側面圧(MPa)
198
ボルト締付トルク(N・m)
81.3
センタリング機能
あり