曜日別特売
FP538828 フェイスタオル2枚組 シマシマコーディー 林 77800287

FP538828 フェイスタオル2枚組 シマシマコーディー 林 77800287
FP538828 フェイスタオル2枚組 シマシマコーディー 林 77800287

フェイスタオル2枚組 シマシマコーディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1セット(2枚)注文コード77800287品番FP538828
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

素材:綿100% 21番手単糸 先染めジャガード
ネコ好きなあなたにも、かわいいデザインが好きなあなたにも。ネコたちがとってもかわいいシマシマコーディシリーズです。
コスパがよくリーズナブルな価格帯なので、シリーズでそろえるのも◎。フェイスタオル2枚でこの価格!とってもお買い得です。

用途普段の生活シーンでご使用ください。ベージュ質量(g)約92/枚タイプフェイスタオル長さ(cm)約34×80混率(%)綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする