YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288

YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288
YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288
YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288
YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288
YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288
YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288
YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288
YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288
YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288
YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288
YFR-AC18H(B) ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971288

ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77971288
品番
YFR-AC18H(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 18L
ディスプレイ付きシンプル操作パネル
温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)
使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源
Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載
持ち運びやすいハンドル
まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える
家庭用のセカンド冷蔵庫として使える
温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる
◇定格消費電力:45W
◇定格内容量:18L
◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m
◇気候クラス:N/SN
◇冷媒名:R134a
◇冷媒充填量:24g
◇発泡材:CYCLOPENTANE

用途
アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電
質量(kg)
8.4
色
ブラック
間口(mm)
478
電源
(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2A
コード長さ(m)
電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5
定格消費電力(W)
45
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.8×32.4×41.3
冷媒
R134a
冷媒封入量(g)
24
定格内容積(L)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする