曜日別特売
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315

YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315
YFR-AC22C(B) ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 77971315

ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77971315
品番
YFR-AC22C(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

アウトドアやまとめ買いに便利なキャリー付きポータブル冷凍冷蔵庫 22L
ディスプレイ付きシンプル操作パネル
温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)
伸縮ハンドルとキャリー付きで運搬がらくらく
使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源
Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載
まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える
家庭用のセカンド冷蔵庫として使える
温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる
ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能
車載時などに固定するための固定用リング搭載
◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A
◇定格消費電力:45W
◇定格内容量:22L
◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m
◇気候クラス:N/SN
◇冷媒名:R134a
◇冷媒充填量:24g
◇発泡材:CYCLOPENTANE

用途
アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電
質量(kg)
12.4
色
ブラック
電源
(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2A
コード長さ(m)
電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5
定格消費電力(W)
45
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44.3×39×48.3
冷媒
R134a
冷媒封入量(g)
24
定格内容積(L)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする