TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
4
4
5
全長(mm)
40
40
44
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77977229
品番
2H-04HP
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2102
全長(mm)
40
対辺寸法(mm)
4
材質
構造用鋼
差込角(mm)
6.35
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。