曜日別特売

ヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)5
全長(mm)44
内容量1個注文コード77977238品番2H-05HP
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2103
全長(mm)
44
対辺寸法(mm)
5
材質
構造用鋼
差込角(mm)
6.35
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする