曜日別特売

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
内容量1箱(20kg)注文コード79412299品番G-300Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

溶融亜鉛めっき鋼板に適したイルミナイト系溶接棒です。
亜鉛目付け量が300g/m2(Z60)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。
また、亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。

棒径(Φmm)
3.2
色
【棒端】緋
JIS規格
Z 3211 E4319
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする