RV1150D RVBOX仕切り付 チャコールグレー アイリスオーヤマ 79420540 RV1150D RVBOX仕切り付 チャコールグレー アイリスオーヤマ 79420540

RVBOX仕切り付 チャコールグレー

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79420540 品番 RV1150D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。

質量(kg)約3.9 チャコールグレー 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)約77 耐荷重(kg)約30※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 外寸法・幅(mm)1150 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)240 有効内寸法・幅(mm)1080
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79420540
2026-02-16
用途:
キャンプへ行く時に

キャンプ道具や薪などがたっぷり収納でき、雨に濡れたテントなども放り込むだけ!とても便利です。

対象商品:
79420540
2024-11-06
用途:
車載
運輸・通信業

旧規格の軽バンにピッタリです。高さも奥行きも満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする