商品画像
カジメイク
カジメイクの 防護服・保護服・特殊服
カジメイクの 使い捨て防護服
不織布帽子4枚組 5004
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
79446230
品番
5004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
サッと被れて清潔。異物混入をシャットアウトします。
用途
作業全般に。
種別
帽子
色
白
サイズ
F(フリー)
混率(%)
ポリプロピレン100