フタがガラスの IH 対応ご飯釜雪平

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード79469506 品番GIS-200
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

内面がフッ素コートなのでご飯がこびりつきにくい、IH 対応ご飯釜。
ステンレスとアルミの 4 層構造の鍋身は熱をまんべんなく伝え、ご飯を美味しく炊き上げます。
ご飯以外に煮込み料理にもお使いいただけます。

材質鍋身/ステンレス・アルミ、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム 口径(Φmm)208 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×200 アズワン品番64-5271-19 満水容量(mL)2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする