曜日別特売
R7-Z-100V 回転式ピンレベラー ノーケン 79568521

回転式ピンレベラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79568521
品番
R7-Z-100V
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

超小形
トルク調整が簡単
スリップ機構を内蔵
点検が容易

用途
プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。
材質
検出部:PC、SUS304、C36048D、ADC12、NBR、PTFE、本体部:ADC12、ABS樹脂
タイプ
基準形(電線グランド方式)
寸法L(mm)
93
電圧(V)
100
構造
IP65相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする