EL-D00/1(250WH) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79582180

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)100
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4 (200V時)
光束(Lm)器具:1610
内容量1個注文コード79582180品番EL-D00/1(250WH) AHN
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Ra(演色評価数)95の高演色で,肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。
ヘアーサロン,エステサロンなどのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
固定出力形
質量はクラス最軽量(メーカー比)の0.5kg
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
白色(4000K)

ビーム角(度)
1/2:96
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:88.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:1610
埋込穴(Φmm)
100
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.2 (200V時)
型番
セット型番:EL-D00/1、EL-DU250WH AHN
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする