- 型番
- EL-D04/3、セット型番:EL-DU350WM AHTZ
- 埋込穴(Φmm)
- 150
- 定格
- 段調光機能付調光5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 28.7 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 4000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:131.3 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:3770
- 光色
- 白色
- 明るさ
- クラス350(HID70形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ