曜日別特売
EL-D06/2(250LH) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79587561

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)125
光束(Lm)器具:1500
内容量1個注文コード79587561品番EL-D06/2(250LH) AHN
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
固定出力形
質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ
空間全体に光が広がる白色コーン反射板
電球色(3000K)

型番
セット型番:EL-D06/2、EL-DU250LH AHN
ビーム角(度)
1/2:85
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:82.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:1500
埋込穴(Φmm)
125
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする