- 型番
- EL-D08/3、セット型番:EL-DU101LH AHZ
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:98.6 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:710
- 埋込穴(Φmm)
- 150
- 定格
- 連続調光(信号)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 7.2 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ