曜日別特売
EL-D1201L/1W ユニバーサルダウン レンズ別 三菱電機 79593276

ユニバーサルダウン レンズ別

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79593276
品番
EL-D1201L/1W
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

COB搭載による,多重影ではないシャープな配光を独自レンズで実現。
空間・用途に合わせて選べる3種類のビーム角。
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
コンパクト設計&ダブルスイング機構
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
13.6
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:EL-X0080 78.6/EL-X0081 EL-X0082 79.4
光束(Lm)
器具:EL-X0080 1070/EL-X0081 EL-X0082 1080
光色
電球色
明るさ
クラス120(J12V50形器具相当)
埋込穴(Φmm)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする