曜日別特売
EL-D22/1(350NM) AHTZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79602087

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)100
内容量1個注文コード79602087品番EL-D22/1(350NM) AHTZ
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス350ライトユニットとのセット
レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

埋込穴(Φmm)
100
定格
段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:3760
光色
昼白色
明るさ
クラス350(HID70形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする