曜日別特売
EL-DE1705C LEDダウンライトSB形 三菱電機 79604135

LEDダウンライトSB形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79604135
品番
EL-DE1705C
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

光色を変えたいときも,LED電球の交換で対応可能。
断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品
マット敷工法,ブローイング工法のどちらにも対応
本体埋込部分の密閉性が高く,エネルギーロス低減に効果的
空間全体に光が広がる銀色コーンを採用
E17口金のLED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
埋込穴(Φmm)
Φ125
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする